{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Możliwość użycia do | Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Właściwości | szybkie przestawianie; z ogranicznikiem | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 960 mm | |
| Masa całkowita | 3 790 g |
| Numer artykułu | 56020230 | |
| EAN / GTIN | 4022668202301 | |
| Numer producenta | 56020230 | |
| Numer L | L60010 7332 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |