Bolt cutters ″Standard-Plus″ L.480mmmax.cutting capacity 40HRc6mm²

Nr art.: 56020030
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Oznaczenie producenta Standard-Plus
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości szybkie przestawianie; z ogranicznikiem
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 480 mm
Masa całkowita 1 760 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56020030
EAN / GTIN 4022668200307
Numer producenta 56020030
Numer L L60010 4971
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Reduction of the required manual force by up to 15
  • Limit stop with extra large buffer zone
  • Infinitely adjustable
  • for commercially available reinforcing steel III + IV according to DIN 488 - strength approx. 550 N / mm² - as well as for prestressing steel and tempered steel wire up to a strength of 1570 N / mm² (HRc 48)

Cecha szcz.:

  • Cutting performance 48 HRc: 5 mm²
  • Cutting performance 40 HRc: 6 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 8 mm²
  • Length mm (L): 480 mm
  • Weight: 1760g