Cutter head M05 with fixing screws f.No.20000

Nr art.: 56020021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56020021
EAN / GTIN 4022668005742
Numer producenta 56020021
Numer L L60010 8052
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Głowica tnąca do wymiany w nożycach do prętów Universal M05
  • Z śrubami mocującymi

Cecha szcz.:

  • Wydajność cięcia 48 HRC: 5mm²
  • Wydajność cięcia 40 HRC: 6mm²
  • Wydajność cięcia 19 HRC: 8mm²
  • Długość w mm (L): 130 mm
  • Nr.: 20021
  • pasujące do nr: 20000
  • Masa: 570 g