Tête de coupe M05 avec vis de fixation p.Nr.20000

Réf.: 56020021
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56020021
EAN / GTIN 4022668005742
Réf. fabricant 56020021
Article hors catalogue L60010 8052
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Tête de coupe à remplacer sur le coupe-boulons Universal M05
  • Avec vis de fixation

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 48 HRc: 5 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 8 mm²
  • Longueur mm (L): 130 mm
  • Codes art.: 20021
  • convient au no: 20000
  • Poids: 570 g