Kwadratowa płytka wieloostrzowa z zaciskiem śrubowym do obróbki średnio ciężkiej

Nr art.: 5601839
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5601839
EAN / GTIN 7291075117486
Numer producenta 5601839
Numer L L24170 99

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 6,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 13,15 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,7 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY) Prawo / Lewo
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6,5 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 13,15 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,7 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,12 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4