SEKT 12T3AFTN IC328 Plăcuță pătrată cu prindere cu șurub pentru prelucrări medii-grelede

Cod articol.: 5601839
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5601839
EAN / GTIN 7291075117486
Număr producător 5601839
L-Număr L24170 99

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pătrată cu prindere cu șurub pentru prelucrări medii-grelede

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă / Stânga
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4