Tap extension cutter D.1/2″ D.12.7mm

Nr art.: 56013300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013300
EAN / GTIN 4022668133001
Numer producenta 56013300
Numer L L60010 6993
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Warto mieć w zapasie tylko kilka przedłużek do kranów! Za pomocą tego narzędzia można idealnie dopasować przedłużkę do dowolnego wymiaru.
  • Aby uniknąć kosztownego łączenia kilku przedłużeń kranowych
  • Do frezowania przedłużeń kranów tak, aby były zlicowane ze ścianą
  • chwyt SDS-plus
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Średnica (cala): 1/2 cala
  • Średnica (mm): 12,7 mm
  • Masa: 176 g