Fraise pour rallonger les robinets D.1/2″ D.12,7mm

Réf.: 56013300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56013300
EAN / GTIN 4022668133001
Réf. fabricant 56013300
Article hors catalogue L60010 6993
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Ne stockez que quelques extensions de robinet ! Cet outil permet d’ajuster parfaitement la rallonge à n’importe quelle dimension.
  • Pour économiser la juxtaposition coûteuse de plusieurs rallonges de robinets
  • Pour le fraisage au ras du mur de rallonges de robinets
  • Queue SDS-plus
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Diamètre (pouces): 1/2 ″
  • Diamètre (mm): 12,7 mm
  • Poids: 176 g