• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Inside-outside deburrer min.D.8mm max.D.35mm

Nr art.: 56013236
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
Liczba narzędzi 1
Wariant Okrawacz do rur
Grot osadzony obrotowo tak
Materiał stal stopowa
Możliwość użycia do stal
Min. średnica rury 8 mm
Maks. średnica rury 35
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Okrawacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013236
EAN / GTIN 4022668010432
Numer producenta 56013236
Numer L L60010 6598
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Particularly high-quality professional version with aluminium body
  • For stainless steel pipes, steel pipes, copper, brass, aluminium and plastic pipes
  • Extremely many deburring edges for inside and outside = very effective and durable

Cecha szcz.:

  • Tube diameter min. (mm): 8 mm
  • Max. pipe diameter (mm): 35 mm
  • Weight: 210g