• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Ratchet for radiator nipple spanner 18 mm L.500mm

Nr art.: 56013180
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Szerokość 60 mm
Długość 500 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Długość całkowita 500 mm
Kolor Szare
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon Stempel czworokątny
Funkcja teleskopowania nie
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013180
EAN / GTIN 4022668131809
Numer producenta 56013180
Numer L L60010 7799
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Mounting 18 mm square
  • Galvanised

Cecha szcz.:

  • Output square inside (mm): 18 mm
  • Length mm (L): 500 mm
  • Weight: 1345g
  • Width mm (b): 60 mm