{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 17 mm; 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 56013119 | |
| EAN / GTIN | 4022668131199 | |
| Numer producenta | 56013119 | |
| Numer L | L60010 6764 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |