Copper pipe bender max. diameter 12mm 180°

Nr art.: 56013097
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Do rur o maks. średnicy nominalnej 12 mm
Maks. promień gięcia 30 mm
Kąt gięcia maks. 180 stopni
Masa 0,935 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013097
EAN / GTIN 4022668130970
Numer producenta 56013097
Numer L L60010 6625
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Uchwyt zapewniający lepsze zamocowanie rury
  • do precyzyjnego gięcia miękkich i półtwardych rur miedzianych
  • Kąt gięcia do 180°
  • Segment giętny z regulacją kąta

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica rury (mm): 12 mm
  • promień (mm): 30 mm
  • Kątowniki: 180°
  • Masa: 935 g