Kobberrørsbukker max.D.12mm 180°

Art.-nr.: 56013097
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Bukkeapparat
Til nom. Rørdiameter maks. 12 mm
Bøjningsvinkel maks. 180 grader
Bøjningsradius maks. 30 mm
Vægt 0,935 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56013097
EAN/GTIN 4022668130970
Producentnummer 56013097
L-nummer L60010 6625
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Spændeanordning til bedre fastholdelse af røret
  • Til dimensionsnøjagtig bukning af bløde og halvhårde kobberrør
  • Bøjevinkel op til 180°.
  • Bøjningssegment med gradindstillinger

Egenskab:

  • Maks. rørdiameter (mm): 12 mm
  • Radius (mm): 30 mm
  • Vinkler: 180°
  • Vægt: 935 g