Socket spanner extension 1/2″

Nr art.: 56013013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56013013
EAN / GTIN 4022668006985
Numer producenta 56013013
Numer L L60010 7598
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Przedłużka służy jako uchwyt do klucza do zaworów, a jednocześnie zapewnia większy moment obrotowy

Cecha szcz.:

  • stop: Stal chromowo-wanadowa
  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 1/2 cala
  • Długość w mm (L): 123 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • Masa: 200 g