Prodloužení nástrčného klíče 1/2″

Artiklové číslo: 56013013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56013013
EAN / GTIN 4022668006985
Číslo výrobce 56013013
L-číslo L60010 7598
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Nástavec slouží jako rukojeť pro závitořezné klíče a zajišťuje také vyšší krouticí moment.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromvanadiová ocel
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Délka mm (L): 123 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 200g