Tap block spanner

Nr art.: 56013012
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56013012
EAN / GTIN 4022668130123
Numer producenta 56013012
Numer L L60010 7857
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Klucz do dokręcania i odkręcania bloków zaworowych Euro-stożek z mocowaniem krzywkowym i sześciokątnym o średnicy 30 mm
  • Bloki mocujące w wersji narożnej lub przelotowej można bez problemu dokręcić pod grzejnikiem za pomocą krótkich ruchów kluczem zapadkowym
  • Możliwość zamocowania przedłużki 1/2” z boku głowicy. Przedłużka służy jako uchwyt, a jednocześnie zapewnia większy moment obrotowy
  • Możliwość zamocowania z boku przedłużki 1/2” do pracy z grzechotką przed grzejnikiem
  • Miejsce na klucz stopniowy Combi do wkręcania złączki 3/4”

Cecha szcz.:

  • Wewnętrzny kwadrat [cala]: 1/2 cala
  • Masa: 250 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 30 mm