Wire stripper min.D.0,5mm² - max.D.4mm² L.180mm

Nr art.: 56012534
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie automatyczne
Materiał stal
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 4 mm2
Długość całkowita L 180 mm
Powierzchnia matt
masa całkowita 190 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk proste
Kolor Czerwony
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56012534
EAN / GTIN 4022668125341
Numer producenta 56012534
Numer L L60010 7085
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do zdejmowania izolacji z przewodów cienkożyłowych i litych z izolacją z PVC
  • Automatyczne dostosowanie do przekroju przewodu
  • Możliwość regulacji w zależności od grubości izolacji

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica (mm²): 4mm²
  • Średnica min. (mm²): 0,5mm²
  • Długość w mm (L): 180 mm
  • Masa: 190 g