{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Krążek tnący | |
| Do rur z | stal stopowa | |
| Otwór w krążku tnącym | 6,2 mm | |
| Szerokość krążka tnącego | 4,85 mm | |
| Średnica krążka tnącego | 19,85 mm | |
| Masa całkowita | 5 g |
| Numer artykułu | 56010463 | |
| EAN / GTIN | 4022668104636 | |
| Numer producenta | 56010463 | |
| Numer L | L60010 6760 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |