Skærehjul D.19,85mm Tykkelse 4,85 Boring 6,2 mm

Art.-nr.: 56010463
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skærehjul
Egnet til rørmateriale specialstål
Boring, skærehjul 6,2 mm
Bredde, skærehjul 4,85 mm
Diameter, skærehjul 19,85 mm
Vægt, samlet 5 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56010463
EAN/GTIN 4022668104636
Producentnummer 56010463
L-nummer L60010 6760
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Descripción:

6 - 76 mm.

Característica:

  • Diámetro de la rueda (mm): 19,85 mm
  • Espesor: 4,85
  • Diámetro (mm): 6,2 mm
  • Intervalo de aplicación: INOX
  • N.°: 10463
  • adecuado para no.: 10456
  • Peso: 5 g