Pack of 5 cutting wheels D.19.85mm Thickness 4.85 Bore 6.2 mm

Nr art.: 56010456
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
Rodzaj produktu Krążek tnący
Do rur z stal stopowa
Otwór w krążku tnącym 6,2 mm
Szerokość krążka tnącego 4,85 mm
Średnica krążka tnącego 19,85 mm
Masa całkowita 35 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010456
EAN / GTIN 4022668104568
Numer producenta 56010456
Numer L L60010 8054
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

6 - 76 mm.

Cecha szcz.:

  • Wheel diameter (mm): 19.85 mm
  • Thickness: 4.85
  • Bore (mm): 6.2 mm
  • Scope of application: INOX
  • suitable for no.: 10414
  • Weight: 35g