Pachet de 5 discuri de tăiere D.19.85mm Grosime 4.85 Alezaj 6.2 mm

Cod articol.: 56010456
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Roată de tăiat
Recomandat pentru materiale tip ţeavă oţel superior
Alezajul roților de tăiere 6,2 mm
Lățime roți de tăiere 4,85 mm
Diametrul roților de tăiere 19,85 mm
Greutate totală 35 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56010456
EAN / GTIN 4022668104568
Număr producător 56010456
L-Număr L60010 8054
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

6 - 76 mm.

Caracteristică:

  • Diametrul roții (mm): 19,85 mm
  • Concentrație: 4,85
  • Alezaj (mm): 6,2 mm
  • Domeniu de aplicare: INOX
  • potrivit pentru nr.: 10414
  • Greutate: 35g