Plastic pipe cutter min.D.6mm-76mm

Nr art.: 56010424
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba rolek prowadzących, Z rolkami prowadzącymi 4
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z z tworzywa sztucznego
Wersja Z rolkami prowadzącymi; Z funkcją grzechotki
Liczba krążków tnących 1
Długość całkowita 270 mm
Masa całkowita 916 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010424
EAN / GTIN 4022668104247
Numer producenta 56010424
Numer L L60010 7136
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do rur z tworzywa sztucznego
  • Teleskopowe prowadzenie kółka tnącego
  • Zatrzask umożliwiający szybkie otwarcie
  • Mechanizm zapadkowy zapewniający szybki posuw
  • Zapasowe kółko na uchwycie
  • Prowadnica z 4 rolkami
  • Korpus z odlewu ciśnieniowego z aluminium
  • Z wbudowanym ostrzem do gratowania

Cecha szcz.:

  • Minimalna średnica rury (mm): 6 mm
  • Maksymalna średnica rury (mm): 76 mm
  • Maksymalna średnica rury (cala): 2,992″
  • Minimalna średnica rury (cala): 0,236″
  • Obszar zastosowania: Tworzywo sztuczne
  • Długość w mm (L): 270 mm
  • Masa: 916 g