Řezák na plastové trubky min.D.6mm-76mm

Artiklové číslo: 56010424
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet vodicích válečků, S vodicími kladkami 4
Druh produktu řezačka na trubky
Vhodné pro materiál trubky plast
Provedení S vodicími kladkami; S funkcí ráčny
Počet řezných koleček 1
Celková délka 270 mm
Hmotnost celkem 916 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010424
EAN / GTIN 4022668104247
Číslo výrobce 56010424
L-číslo L60010 7136
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro plastové potrubí
  • Teleskopické vedení řezného kotouče
  • Odemykací mechanismus pro rychlé otevření
  • Západkový mechanismus pro rychlé podávání
  • Náhradní kolo na rukojeti
  • Vodítko se 4 válečky
  • Tělo z tlakově litého hliníku
  • S integrovaným odjehlovacím nožem

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 6 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 76 mm
  • Maximální průměr potrubí (palce): 2,992 ″
  • Průměr potrubí min. (palce): 0,236 ″
  • Rozsah použití: Plast
  • Délka mm (L): 270 mm
  • Hmotnost: 916g