Płytki wieloostrzowe 11° do zastosowań ogólnych

Nr art.: 5601026
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5601026
EAN / GTIN 7291075078015
Numer producenta 5601026
Numer L L24170 62

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 22 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość ostrza (INSL) 22 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 3