Cutting inserts (special blades) in pair f.No.10095 42mm

Nr art.: 56010096
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Krążek tnący
Do rur z Nieokreślone
Szerokość krążka tnącego 42 mm
Masa całkowita 8 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010096
EAN / GTIN 4022668100966
Numer producenta 56010096
Numer L L60010 7142
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Ostrza specjalne do przecinarek do rur falistych Fffi, DBP

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica rury (mm): 42 mm
  • Nr.: 10096
  • pasujące do nr: 10095
  • Masa: 8 g