Rezalni vložki (posebna rezila) v paru f.št. 10095 42mm

Št. art.: 56010096
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalno kolesce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56010096
EAN/GTIN 4022668100966
Številka proizvajalca 56010096
L-število L60010 7142
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Posebna rezila za rezalnike valovitih cevi Fffi, DBP

Lastnosti:

  • Največji premer cevi (mm): 42 mm
  • Art.: 10096
  • primeren za št.: 10095
  • Masa: 8 g