Cutting wheel D.31mm Thickness 9 Bore 19 mm

Nr art.: 56010056
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
Rodzaj produktu Krążek tnący
Do rur z stal stopowa
Liczba krążków tnących 1
Otwór w krążku tnącym 19 mm
Szerokość krążka tnącego 9 mm
Średnica krążka tnącego 31 mm
Masa całkowita 30 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010056
EAN / GTIN 4022668014393
Numer producenta 56010056
Numer L L60010 6961
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:

Cecha szcz.:

  • Thickness: 9
  • Bore (mm): 19 mm
  • Wheel diameter (mm): 31 mm
  • Scope of application: Steel, acute angle
  • suitable for no.: 56010002
  • Weight: 30g