Skærehjul D.31mm Tykkelse 9 Boring 19 mm

Art.-nr.: 56010056
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skærehjul
Egnet til rørmateriale specialstål
Antal skærehjul 1
Boring, skærehjul 19 mm
Bredde, skærehjul 9 mm
Diameter, skærehjul 31 mm
Vægt, samlet 30 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56010056
EAN/GTIN 4022668014393
Producentnummer 56010056
L-nummer L60010 6961
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:

Egenskab:

  • Tykkelse: 9
  • Boring (mm): 19 mm
  • Hjuldiameter (mm): 31 mm
  • Anvendelsesområde: Stål, spids vinkel
  • egnet til nej.: 56010002
  • Vægt: 30 g