Pipe cutter min.D.60mm-114mm

Nr art.: 56010004
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
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z stal stopowa
Długość całkowita 625 mm
Masa całkowita 7 000 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010004
EAN / GTIN 4022668100041
Numer producenta 56010004
Numer L L60010 7354
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Spring pressure system: guarantees an improved cut and longer service life of the cutting wheel
  • Cutting wheel quick-change system without tools
  • Version 2 - 4″ with additional lever
  • Forged steel body

Cecha szcz.:

  • Pipe diameter min. (inch): 2 ″
  • Max. pipe diameter (inch): 4 ″
  • Tube diameter min. (mm): 60 mm
  • Max. pipe diameter (mm): 114 mm
  • Thickness: 9.0
  • Scope of application: for steel
  • Length mm (L): 625 mm
  • Weight: 7000g