Płytka wymienna z segmentowaną krawędzią skrawającą do rozdzielania wiórów podczas obróbki zgrubnej

Nr art.: 5600749
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5600749
EAN / GTIN 7291075038576
Numer producenta 5600749
Numer L L23910 398

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 12 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 15,85 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,92 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 14 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,85 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,92 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2