ADMT 1505PDR-HS IC250 Obračalna rezalna ploščica s segmentnim rezalnim robom za ločevanje odrezkov in grobo obdelavo

Št. art.: 5600749
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 5600749
EAN/GTIN 7291075038576
Številka proizvajalca 5600749
L-število L23910 398

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,85 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,92 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 14 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,85 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,92 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2