Shut-off bladder min.D.65mm max.D.100mm

Nr art.: 56003145
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56003145
EAN / GTIN 4022668014751
Numer producenta 56003145
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:

  • Made from high-quality natural rubber
  • fabric-reinforced
  • highly flexible and capable of handling curves

Cecha szcz.:

  • Diameter max. (mm): 100 mm
  • Diameter min. (mm): 65 mm
  • Operating pressure: 2.5 bar