Vessie d’arrêt min.D.65mm max.D.100mm

Réf.: 56003145
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
Référence article 56003145
EAN / GTIN 4022668014751
Réf. fabricant 56003145
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:

  • Fabriqué en caoutchouc naturel de haute qualité
  • renforcé de tissu
  • très souple et facile à plier

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm): 100 mm
  • Diamètre min (mm): 65 mm
  • Pression de service: 2,5 bar