Pipe stopper ″water stop″ max. diameter 150 mm

Nr art.: 56001530
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56001530
EAN / GTIN 4022668008088
Numer producenta 56001530
Numer L L60010 8062
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Najnowocześniejsze rozwiązanie do odcinania przepływu w rurach kanalizacyjnych
  • Najszybszy sposób na zamknięcie przejścia!
  • Spełnia wymagania normy DIN EN 1610 w zakresie próby ciśnieniowej
  • Można odpiąć nawet na odległość, mocując linę
  • Przepust do przyłącza ½″
  • Nieodzowny pomocnik i praktyczny towarzysz

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica (mm): 150 mm
  • Masa: 517 g