Zátka na potrubí “vodní uzávěr“ max. průměr 150 mm

Artiklové číslo: 56001530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56001530
EAN / GTIN 4022668008088
Číslo výrobce 56001530
L-číslo L60010 8062
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Moderní řešení uzavírání odpadního potrubí
  • Nejrychlejší možnost bariéry!
  • Odolává tlakové zkoušce podle DIN EN 1610
  • Lze odpojit i na dálku připevněním lana.
  • Průchodka pro připojení ½″
  • Nepostradatelný pomocník jako praktický společník

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 150 mm
  • Hmotnost: 517g