Power clamp 3-step

Nr art.: 559877
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559877
EAN / GTIN 4020772021009
Numer producenta 559877
Numer L L30110 102023
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

3-stage force clamp, made of alloy tempered steel, forged and black zinc plated. Complete with 3-stage support element, clamping unit and 7630BFS fixing kit.
Pressure piece in smooth and fluted version, optionally available.

Cecha szcz.:

  • Size: 22
  • Max. Static load: 22 kN
  • M: M12
  • Groove: 14
  • H: 9 – 74
  • E: 30 – 58
  • L: 65
  • Weight: 1120 g
  • Size: 22
  • B: 52
  • B1: 13.5
  • B2: 13.0
  • E1: 14.5
  • H1: 98
  • H2: 67
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md: 40 Nm
  • Md 1: 55 Nm