3-trins kraftklemmer

Art.-nr.: 559877
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 559877
EAN/GTIN 4020772021009
Producentnummer 559877
L-nummer L30110 102023
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3-trins kraftklemme, lavet af hærdet stål i legering, smedet og sort forzinket. Komplet med 3-trins støtteelement, spændeenhed og 7630 BFS fastgørelsessæt.
Trykstykke i glat og riflet version, fås som ekstraudstyr.

Egenskab:

  • Størrelse: 22
  • Maks. statisk belastning: 22kN
  • M: M12
  • Rille: 14
  • H: 9 - 74
  • E: 30 - 58
  • L: 65
  • Vægt: 1120 g
  • Størrelse: 22
  • B: 52
  • B1: 13,5
  • B2: 13,0
  • E1: 14,5
  • H1: 98
  • H2: 67
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md: 40 Nm
  • MD 1: 55 Nm