• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspanner 3-stufig

Artikel-Nr.: 559877
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559877
EAN / GTIN 4020772021009
Herstellernummer 559877
L-Nummer L30110 102023
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspanner 3-stufig, Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz 7630BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.

Merkmal:

  • Größe: 22
  • max. Belastung statisch: 22 kN
  • M: M12
  • Nut: 14
  • H: 9 - 74
  • E: 30 - 58
  • L: 65
  • Gewicht: 1120 g
  • Größe: 22
  • B: 52
  • B1: 13,5
  • B2: 13,0
  • E1: 14,5
  • H1: 98
  • H2: 67
  • M1: M12
  • SW1: 6
  • Md: 40 Nm
  • Md 1: 55 Nm