Pneumatic clamp

Nr art.: 559791
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559791
EAN / GTIN 4020772020958
Numer producenta 559791
Numer L L30090 756
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pneumatic clamps, with horizontal cylinder mounting.
Plastic pneumatic cylinders, double-acting and ready to connect. Tensioner galvanized and passivated, stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 and 3. Bearing points are greased.
Complete with quenched, zinc plated, push-on screw No. 6890. The console is self-supporting and does not need to be supported.

Cecha szcz.:

  • Size: 0
  • F1: 0.5 kN
  • F2: 0.7 kN
  • F3: 0.07 kN
  • F4: 0.09 kN
  • F5: 38 N
  • UN: 0.03 dm³
  • Contact screw: M4 x 25
  • Weight: 125 g
  • Size: 0
  • A: 4
  • B: 31
  • C: 13.5
  • D: 4.5
  • E: 14
  • F: 5.5
  • G: M4
  • H: 20
  • H1: 46
  • H2: 23.0
  • HW min.: -1
  • HW max.: 6
  • I: 8
  • O: 5.0
  • Size: 0
  • L: -
  • L1: 132
  • M: 23
  • N: 33
  • N1: 29
  • ØW: 4
  • Piston Ø
    : 10
  • Exterior-Ø for compressed air hose: 4