Abrazaderas neumáticas

Número de artículo: 559791
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 559791
EAN / GTIN 4020772020958
Número del fabricante 559791
Número L L30090 756
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas neumáticas, con montaje en cilindro horizontal.
Cilindros neumáticos de plástico, de doble efecto y listos para conectar. Tensor galvanizado y pasivado, remaches hechos de acero inoxidable, que funcionan en bujes de rodamiento endurecidos por caja para tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
Completo con apagado, zincado, tornillo de empuje Nº 6890. La consola es autosuficiente y no necesita ser apoyada.

Característica:

  • Tamaño: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • F3: 0,07 kN
  • F4: 0,09 kN
  • F5: 38 N
  • NACIONES UNIDAS: 0,03 dm³
  • Tornillo de sujeción: M4 x 25
  • peso: 125 g
  • Tamaño: 0
  • A: 4
  • An: 31
  • C: 13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • G: M4
  • H: 20
  • H1: 46
  • H2: 23,0
  • HW min.: -1
  • HW máx.: 6
  • I: 8
  • K: 5,0
  • Tamaño: 0
  • L: -
  • L1: 132
  • M: 23
  • N: 33
  • N1: 29
  • ØW: 4
  • Ø de pistón
    : 10
  • Ø externa para manguera de aire comprimido: 4