• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Heavy pneumatic toggle clamp

Nr art.: 559773
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559773
EAN / GTIN 4020772020934
Numer producenta 559773
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Heavy pneumatic tensioner, with vertical cylinder mounting.
Tempered steel burnished. The maintenance-free bearing bolts running in DU bushings are tempered, ground and fitted with snap rings.
With magnetic piston for end position detection.
Ready-to-connect, consisting of:
- Mechanical element
- Double-acting pneumatic cylinder

Cecha szcz.:

  • Size: 6
  • F1: 12 kN
  • F2: 18 kN
  • F3: 2.5 kN
  • F4: 3.5 kN
  • F5: 1.00 kN
  • UN: 1.6 dm³
  • Weight: 6950 g
  • Size: 6
  • A: 20
  • B: 91
  • ØD: 13
  • ØD1: 8.2
  • E: 60
  • E1: 54
  • E2: 80
  • F: 10.0
  • H: 69
  • H1: 154.5
  • H2: 68.5
  • H3: 15
  • H4: 221
  • Size: 6
  • I: 40
  • O: 12
  • L: 33.5
  • L1: 120
  • M: 83
  • N: 107
  • N1: 100
  • O: M16 x 1.50
  • P: 73.5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Piston Ø
    : 50