Težki pnevmatski napenjalec

Št. art.: 559773
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 559773
EAN/GTIN 4020772020934
Številka proizvajalca 559773
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Težki pnevmatski napenjalec z navpično montažo valja.
Kaljeno jeklo je zgorelo. Vijaki ležajev, ki ne potrebujejo vzdrževanja, so kaljeni, brušeni in opremljeni z vzmetnimi obročki.
Z magnetnim batom za zaznavanje končnega položaja.
Pripravljen za povezavo, sestavljen iz:
- Mehanski element
- Pnevmatski cilinder z dvojnim delovanjem

Lastnosti:

  • Velikost: 6
  • F1: 12kN
  • F2: 18kN
  • F3: 2.5kN
  • F4: 3.5kN
  • F5: 1.00kN
  • UN: 1,6 dm³
  • Masa: 6950 g
  • Velikost: 6
  • A: 20
  • B: 91
  • ØD: 13
  • ØD1: 8,2
  • E: 60
  • E1: 54
  • E2: 80
  • F: 10,0
  • H: 69
  • H1: 154,5
  • H2: 68,5
  • H3: 15
  • H4: 221
  • Velikost: 6
  • I: 40
  • K: 12
  • L: 33,5
  • L1: 120
  • M: 83
  • N: 107
  • N1: 100
  • O: M16 x 1,50
  • P: 73,5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Bat Ø
    : 50