Magnetic clamping plate for milling
Eco Line

Nr art.: 559719
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
Numer artykułu 559719
EAN / GTIN 4020772020774
Numer producenta 559719
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Magnetic clamping plate for milling
Eco line, force / pole = 4 kN

Cecha szcz.:

  • A: 780 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 674.0 mm
  • B1: 310.5 mm
  • H ±0.1
    : 43
  • Pole size: 50 mm
  • Number of pins: 50 C62
  • Holding force: 200 kN
  • Weight: 79.0 Kg