Piastra di serraggio magnetica per fresatura - linea Eco

Codice art.: 559719
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
Codice articolo 559719
EAN / GTIN 4020772020774
Codice del produttore 559719
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di serraggio magnetica per fresatura
Linea Eco, forza / polo = 4 kN

Proprietà:

  • A: 780 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 674,0 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Numero poli: 50 C62
  • Forza di adesione: 200 kN
  • Peso: 79,0 kg