Magnetic clamping plate for milling Premium Line

Nr art.: 559636
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559636
EAN / GTIN 4020772020415
Numer producenta 559636
Numer L L30110 102142
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Magnetic clamping plate for milling
Premium Line, force / pole = 4 kN

Cecha szcz.:

  • A: 490 mm
  • B: 475 mm
  • A1: 417 mm
  • B1: 411 mm
  • H ±0.02: 43 mm
  • Pole size: 50 mm
  • Number of pins: 42 C62
  • Holding force max.: 168 kN
  • Weight: 56 Kg