Magnetická upínacia doska pre frézovanie Premium Line

Č. pol.: 559636
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 559636
EAN/GTIN 4020772020415
Číslo výrobcu 559636
Číslo L L30110 102142
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Magnetická upínacia doska pre frézovanie
Premium Line, sila / pól = 4 KN

Charakteristika:

  • A: 490 mm
  • B: 475 mm
  • A1: 417 mm
  • B1: 411 mm
  • H ±0.02: 43 mm
  • Veľkosť pólu: 50 mm
  • Počet pólov: 42 C62
  • Prídržná sila max: 168kN
  • Hmotnosť: 56 kg