{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Osełka | |
| Platformy | prostokąt | |
| Materiał ścierny | Karborund | |
| Uziarnienie | 120 | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne; zgrubne | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Szerokość segmentu | 50 mm | |
| Długość segmentu | 200 mm | |
| Wysokość segmentu | 25 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Zastosowanie | Ściąganie |
| Numer artykułu | 559200 200X50 | |
| EAN / GTIN | 9003170006453 | |
| Numer producenta | 645 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |