Silicio galąstuvas rupus / smulkus, Ilgis × plotis: 200X50mm

Prekės Nr.: 559200 200X50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Silicio karbidas
Smulkumo laipsnis rupus / smulkus
Plotis 50 mm
Ilgis 200 mm
Produkto rūšis Abrazyvus galąstuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 559200 200X50
EAN / GTIN 9003170006453
Gamintojo numeris 645
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Aprašymas:

Galite naudoti TYROLIT kombinuotus akmenukus įvairių ruošinių šlifavimui. Skirtingi grūdelių dydžiai užtikrina pritaikymą pagal atitinkamą paskirtį. Šį produktą taip pat galite naudoti magnetiniams stalams šlifuoti.

Požymis:

Specifikacija: CKOMBI
Matmuo: BxCxL
Matmenys: 50x25x200
Šlifavimo priemonės: Silicio karbidas
Grūdėtumas: 120
Forma: stačiakampis

Privalumai:

Individualus panaudojimas
Geriausi rezultatai
Platus asortimentas