• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Osełka krzemowa zgrubny / drobny, Długość × szerokość: 125X40mm

Nr art.: 559200 125X40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
255 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Osełka
Platformy prostokąt
Materiał ścierny Karborund
Uziarnienie 120
Stopień rozdrobnienia drobne; zgrubne
Długość całkowita 125 mm
Szerokość segmentu 40 mm
Długość segmentu 125 mm
Wysokość segmentu 20 mm
Zawartość część pojedyncza
Zastosowanie Ściąganie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 559200 125X40
EAN / GTIN 9003170063173
Numer producenta 6317
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Kamień uniwersalny TYROLIT można stosować do okrawania zadziorów na obrabianych elementach z różnych materiałów. Dwa rodzaje ziarnistości sprawiają, że to odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania. Produkt ten można również stosować do obciągania stołów magnetycznych.

Cecha szcz.:

Specyfikacja: CKOMBI
Wymiar: BxCxL
Wymiary: 40x20x125
Materiał ścierny: węglik krzemu
Ziarnistość: 120
Kształt: prostokątny

Zaleta:

Zastosowanie indywidualne
Najlepsze rezultaty
Szeroki asortyment