• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedra de acabado de banco de silicio grueso / fino 125X40 mm

Número de artículo: 559200 125X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
632 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio
Grado de finura grueso / fino
Anchura 40 mm
Longitud 125 mm
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 559200 125X40
EAN / GTIN 9003170063173
Número del fabricante 6317

Descripción

Descripción:

Puede utilizar la piedra combinada TYROLIT para desbarbar una amplia variedad de piezas de trabajo. Debido a sus dos tamaños de grano distintos, siempre estará equipada para la aplicación respectiva. También puede utilizar este producto para extraer mesas magnéticas.

Característica:

Especificación: CKOMBI
Dimensión: BxCxL
Dimensiones: 40x20x125
Abrasivo: carburo de silicio
Grano: 120
Forma: rectangular

Ventaja:

Aplicación individual
Mejores resultados
Surtido amplio